Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ Vorratsröhrchen mit 2D Barcode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3850
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasröhrchen-Satz
Matrix™ Vorratsröhrchen mit 2D Barcode Beschreibung: 2D- Barcode- Verpackung: 5 Latch Racks von 96 Tuben / Fall Barcode: 2D Barcode Produktlinie: Matrix™ Verpackungsmenge: 5 Kartons (Klappdeckel-Gestelle mit 96 Röhrchen) Kapazität (angloamerikanisch): 0,0338 fl oz. Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,001 l
Material:
Glas
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,531 kg
Verpackungsvolumen:
0,009 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo-Röhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82315*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 2,09315*
€ 2,49085
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 2,05315*
€ 2,44325
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 1,97315*
€ 2,34805
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 1,82315*
€ 2,16955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.