| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3880000038 Herst.-Nr.: 3880000038 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| IsoRack, für 0,5-mL-Gefäße, 4 Racks - IsoTherm-System: IsoRack (Arbeitsrack), IsoSafe (Isolierbox) und zwei IsoPacks (Kühlakkus) - Ideal zum Kühlen, Transportieren und Lagern von gefrorenen Proben - Das Prinzip der Trockeninkubation reduziert das bei klassischen Wasserbad-Inkubationen häufig auftretende Kontaminationsrisiko für sicheres Sample Handling - Fasst bis zu 24 Reaktionsgefäße (z. B. 0,5 mL oder 1,5 mL/2,0 mL) für hohe Flexibilität - Zwei Versionen von IsoPack (Kühlakku) sind verfügbar: Weiß hält 0 °C bis zu 6 Stunden lang. Blau hält -21 °C bis zu 3 Stunden lang - Die Racks sind stapelbar, autoklavierbar und im MTP-Rotor zentrifugierbar Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Reg. Markenzeichen: | IsoTherm-System ® | Produkttyp: | IsoTherm-System | Ursprungsregion: | Schleswig-Holstein | Nettogewicht: | 0,617 kg | Bruttogewicht: | 0,685 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR Kühlbox, PCR-Cooler, PCR-Gefäß-Kühlbox, Reaktionsgefäß-Kühlbox, Tischkühlbox, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Heiz-Thermomixer, Thermomixer, thermomixer eppendorf, kühlbox cryoröhrchen, Eisbad |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 126,30* | € 149,67* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,74* | € 201,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 43,185* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|