Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IsoSafe plus IsoPack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3880001026
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     3880001026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlbox Cryoröhrchen
Kühlbox PCR
Kühlbox Reaktionsgefäße
Kühlständer für Reaktionsgefäße
IsoSafe und IsoPack, enthält 1 IsoSafe und 3 IsoPack, für 1,5/2,0-mL-Gefäße, 0 °C - IsoTherm-System: IsoRack (Arbeitsrack), IsoSafe (Isolierbox) und zwei IsoPacks (Kühlakkus) - Ideal zum Kühlen, Transportieren und Lagern von gefrorenen Proben - Das Prinzip der Trockeninkubation reduziert das bei klassischen Wasserbad-Inkubationen häufig auftretende Kontaminationsrisiko für sicheres Sample Handling - Fasst bis zu 24 Reaktionsgefäße (z. B. 0,5 mL oder 1,5 mL/2,0 mL) für hohe Flexibilität - Zwei Versionen von IsoPack (Kühlakku) sind verfügbar: Weiß hält 0 °C bis zu 6 Stunden lang. Blau hält -21 °C bis zu 3 Stunden lang - Die Racks sind stapelbar, autoklavierbar und im MTP-Rotor zentrifugierbar
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Reg. Markenzeichen:
IsoTherm-System ®
Produkttyp:
IsoTherm-System
Verpackungsvolumen:
0,007 m³
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,22 m
Verpackungstiefe:
0,17 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
1,080 kg
Bruttogewicht:
1,200 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 157,97*
€ 188,62*
Lager 340
Frei Haus
ab € 215,93*
€ 255,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,84*
€ 304,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,41*
€ 302,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,95*
€ 293,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 215,93* pro Satz)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.