Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Cooler pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3881000023
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     3881000023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCR Verbrauchsmaterial
PCR-Einmalartikel
PCR-Platten
PCR-Streifen
PCR-Cooler 0,2 mL, rosa - Handlingsystem für den Ansatz, den Schutz, den Transport und die Lagerung von empfindlichen Proben – mehr Sicherheit für Ihre Proben - Klar verständliche Temperaturanzeige: Der PCR-Cooler ändert seine Farbe, wenn die Temperatur 7 °C übersteigt - Für PCR-Gefäße wie Reaktionsgefäße, Gefäßstreifen oder Platten für Flexibilität bei der Gefäßauswahl - Das Prinzip der Trockeninkubation reduziert das Kontaminationsrisiko für die Proben - Kühlt eine ganze 96-Well-PCR-Platte mehr als eine Stunde lang bei 0 °C (bei zweistündiger Vorkühlung bei -20 °C) zum Schutz Ihrer Proben
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Produkttyp:
PCR-Cooler
Verpackungsvolumen:
0,002 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,14 m
Verpackungstiefe:
0,12 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,270 kg
Bruttogewicht:
0,300 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 12,95*
ab € 53,75*
€ 66,72*
€ 6,49*
ab € 65,44*
€ 77,20*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 72,77*
€ 85,83*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.