Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborschere, rostfrei, L=165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4005
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     4005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborschere
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Laborschere, rostfrei, L=165mm Gewicht in g: 65,0
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Pakistan
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,07 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8,13*
€ 12,78*
€ 18,90*
ab € 7,73*
€ 13,33*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 9,95*
€ 15,32*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.