Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rufi MN 439, 2,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4020025
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     4020025
EAN/GTIN:
     04046681092664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundfilter
rundfilter 25mm
rundfilter
macherey-nagel rundfilter
Rundfilter MN 439 Durchmesser: 2,5 cm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,0144 kg
Nettogewicht:
0,0144 kg
Verpackungsvolumen:
0,000113 m³
Verpackungshöhe:
0,075 m
Verpackungsbreite:
0,072 m
Verpackungstiefe:
0,021 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,23*
€ 33,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.