Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rufi MN 439, 12,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-402012
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     402012
EAN/GTIN:
     04046681092596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundfilter
rundfilter 125 mm
rundfilter
macherey-nagel rundfilter
Rundfilter MN 439 Durchmesser: 12,5 cm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Verpackungsvolumen:
0,002079 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,152 m
Verpackungstiefe:
0,152 m
Bruttogewicht:
0,2192 kg
Nettogewicht:
0,2192 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,5342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 186,70*
€ 222,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,94*
€ 221,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,30*
€ 215,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 177,66*
€ 211,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 153,42*
€ 182,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.