Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rufi MN 439, 15 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-402015
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     402015
EAN/GTIN:
     04046681092589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundfilter
rundfilter 150mm
rundfilter
macherey-nagel rundfilter
Rundfilter MN 439 Durchmesser: 15 cm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Verpackungsvolumen:
0,002738 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,185 m
Verpackungstiefe:
0,185 m
Bruttogewicht:
0,2826 kg
Nettogewicht:
0,2826 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,6998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 208,30*
€ 247,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 206,88*
€ 246,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 201,58*
€ 239,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,18*
€ 235,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,98*
€ 202,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.