Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rufi MN 439, 18,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-402018
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     402018
EAN/GTIN:
     04046681092572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundfilter
rundfilter
Rundfilter MN 439 Durchmesser: 18,5 cm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Verpackungsvolumen:
0,002852 m³
Verpackungshöhe:
0,0807 m
Verpackungsbreite:
0,188 m
Verpackungstiefe:
0,188 m
Bruttogewicht:
0,0005 kg
Nettogewicht:
0,0005 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,9885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 240,86*
€ 286,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 238,41*
€ 283,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 232,46*
€ 276,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 229,42*
€ 273,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 198,85*
€ 236,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.