Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rufi MN 85/70, 4,7 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4030047
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     4030047
EAN/GTIN:
     04046681032394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser Rundfilter
Quarz Mikrofaserfilter
Quarzfaser Rundfilter
Quarzfaserfilter
Rundfilter MN 85/70 Durchmesser: 4,7 cm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,0429 kg
Nettogewicht:
0,0429 kg
Verpackungsvolumen:
0,000416 m³
Verpackungshöhe:
0,037 m
Verpackungsbreite:
0,146 m
Verpackungstiefe:
0,077 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Rundfilter, rundfilter, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 17,49*
€ 26,06*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 26,21*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,06*
€ 31,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,62*
€ 26,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1749* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.