Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Kabel 9 Pin für DV EX AV PA MB TxP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-410024
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     410024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
PC Kabel 9 Pin für DV EX AV PA MB TxP
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Höhe:
60 mm
Produkttyp:
ML3001T/M00
Tiefe:
310 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,15 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 85,17*
€ 104,08*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 81,77*
€ 108,39*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.