Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschere, rostfrei, L=130mm, stumpf-stumpf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4106_84
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     4106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbandschere
Verbandsschere
verbandschere gerade
verbandschere
Verbandschere, rostfrei, L=130mm, stumpf-stumpf Gewicht in g: 394,0
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: verbandschere 13cm, Schere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3,95*
€ 6,75*
€ 18,90*
ab € 4,15*
€ 7,08*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 4,85*
€ 8,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.