Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocket-Einstichthermometer -40bis +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41070
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     4-1070
EAN/GTIN:
     4058072020651
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Pocket-Thermometer mit langem Fühler (125 mm) für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen. wasserdicht 1-Sekunden-Messtaktrate Max-Min-Hold-Funktion C/F- umschaltbar mit Kunststoffhülse + Clip inkl. Knopfzelle LR 44 Technische Daten Genauigkeit: ± 0,8°C (-20 bis 100°C), sonst ± 2°C Maße: 205 x 20 x 17 mm (L x B x H) Gewicht: 56 g
Weitere Informationen:
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-40 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
200 °C
Maßeinheit der Skala:
°F

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
neoLab
4-1080
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.