Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rufi MN GF-1, 4,7 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4110047
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     4110047
EAN/GTIN:
     04046681029974
Suchbegriffe:
Glasfaser Rundfilter
Rundfilter
rundfilter
Rundfilter MN GF-1 Durchmesser: 4,7 cm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
0,0384 kg
Nettogewicht:
0,0384 kg
Verpackungsvolumen:
0,0003549 m³
Verpackungshöhe:
0,034 m
Verpackungsbreite:
0,143 m
Verpackungstiefe:
0,073 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 35,45*
€ 48,18*
€ 14,90*
ab € 30,33*
€ 50,52*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,18*
€ 57,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,62*
€ 56,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,09*
€ 51,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,61*
€ 49,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,34*
€ 49,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,45*
€ 42,19
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.