Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4111NUNIS
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4111NUN-IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss Bewahren Sie die Probenintegrität mit einem automatischen Verfahren zum schnellen und einfachen Öffnen und Verschließen von Röhrchen. Zur Verwendung mit (Geräte): Nunc Schraubverschlüsse Frequenz: 50/60 Hz Geschwindigkeit: Ca. 15 Sekunden pro Zyklus (Ver- oder Entdeckeln) Typ: Gerät zum Deckeln und Entdeckeln Kompatible Lagerungsröhrchen: Nunc-Röhrchen mit Schraubverschluss Entdeckelungsformat: 96-Kanal Beschreibung: Automation Friendly Capper/Decapper Abmessungen (L x B x H): 34 x 70 x 56 cm (13,4 x 27,6 x 22 in.) Elektrische Anforderungen: 110 to 240V 50/60Hz Nettogewicht (angloamerikanisch): 195 lb. Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Betrieb: Fernsteuerung über RS232; mittels Computer über mitgelieferte Treiber; manuelle Bedienung über Drucktasten Spannung: 110/240 V Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
127,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,779 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: schraubkappen, Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100.381,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100.590,78*
€ 119.703,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100.548,84*
€ 119.653,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100.423,03*
€ 119.503,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100.381,08*
€ 119.453,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.