Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks with Plain Bottom: Sterile


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41120125
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4112-0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Erlenmeyer Kappen
Erlenmeyerkolben Kappe
Kolbenschüttler
Nalgene™ Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks with Plain Bottom: Sterile Durch die Verwendung dieser Einweg-Kolben, die ideal für Zellsuspensionskulturen sowie die Herstellung, Mischung oder Lagerung von Medien sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko. Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Kapazität (metrisch): 125 ml Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 1 Form: Erlenmeyer Oberflächenbeschichtung: Keine Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Einwegprodukt: Ja Graduated: Ja Mouth Style: Eng Bodenform: Glatt Verschlusstyp: Fest, nicht belüftet Verschlussgröße: 38 – 430 mm Unit Size: Case of 24
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,125 l
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,860 kg
Verpackungsvolumen:
0,027 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 172,32*
€ 196,25016*
Frei Haus
ab € 148,03*
€ 232,74*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,25016*
€ 233,53769
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 195,60*
€ 232,764
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 194,06016*
€ 230,93159
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,17*
€ 226,3023
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 172,32*
€ 205,0608
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 7,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.