Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss Capper/Decapper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4112NUN
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4112NUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss Bewahren Sie die Probenintegrität mit dem Thermo Scientific™ Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss , einer automatisierten Methode zum schnellen und einfachen Öffnen und Verschließen von Röhrchen. Capit-All Geräte sind für die Verwendung auf dem Labortisch oder die integrierte Verwendung konzipiert. Sie öffnen und verschließen Thermo Scientific™ Matrix™ und Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen mit Schraubverschluss im 24-, 48- und 96-Format genau und einfach. Alle Geräte verschließen Röhrchen mit optimalem Drehmoment. Höhere Produktivität Steigern Sie den Durchsatz und öffnen oder verschließen Sie ein komplettes Rack mit Röhrchen in einem Schritt in rund 10 Sekunden Automatisches Ab- und Aufschrauben von Verschlüssen bei Röhrchen unterschiedlicher Höhe – auch im selben Rack – sowie bei Röhrchen, die nicht korrekt im Rack sitzen Ersetzt vollständig manuelle Methoden zum Öffnen und Verschließen Überragender Probenschutz Verschließt alle Röhrchen im Rack mit dem optimalen Drehmoment, wodurch die Probenintegrität gewahrt und Probenverluste während der Lagerung verhindert werden Sicherheitsvorrichtungen gewährleisten, dass Racks korrekt ausgerichtet sind und keine Verschlüsse schief aufgesetzt oder zu stark festgezogen werden Ein Tropfschutzeinsatz verhindert Kreuzkontaminationen beim Einsetzen und Entnehmen der Röhrchenracks Die Bauweise im Geräteinneren verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in offene Röhrchen Anwenderfreundlich Dank der leicht verständlichen Anwenderoberfläche mit vier Tasten können alle Mitarbeiter im Labor das Gerät bedienen Einfache Integration in automatisierte Systeme Die Wartung ist einfach; es können bis zu einer Million Röhrchen verarbeitet werden, bevor präventive Wartungsarbeiten erforderlich sind Betrieb: Hand operation via push buttons Breite (angloamerikanisch): In 13.8. Drehzahl: Ca. 10 Sekunden pro Rack Höhe (angloamerikanisch): In 18.9. Länge (angloamerikanisch): In 12.2 . Nettogewicht (metrisch): 0,44 kg Nettogewicht (angloamerikanisch): 0,97 £ Entdeckelungsformat: 24 channel Bezeichnung: Capper/Decapper Hertz: 50/60Hz Artikelbeschreibung: Zum 24-Format Nunc Screw Top Tubes Zur Verwendung mit: 24-Format NUNC Screw Top Tubes Elektrische Anforderungen: 110 to 240V 50/60Hz Abmessungen (L x B x H): 14.2 x 12.9 x 22 in. (32.8 x 36.0 x 56.0cm) Typ: Capper/Decapper
Weitere Informationen:
Breite:
351 mm
Höhe:
480 mm
Länge:
310 mm
Spannungsversorgung:
230 V AC
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
54,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,558 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: schraubkappen, Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56.092,94*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56.296,36*
€ 66.992,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56.175,59*
€ 66.848,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56.092,94*
€ 66.750,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.