Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikanenboden aus PETG: Steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41130500
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4113-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyer-Flasche
Erlenmeyerkolben
Kolbenschüttler
Fernbachkolben
Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikanenboden aus PETG: Steril Durch die Verwendung dieser Einweg-Kolben, die ideal für Suspensionskulturen sowie die Herstellung, Mischung oder Lagerung von Medien sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko. Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Kapazität (metrisch): 500 ml Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 1 Form: Erlenmeyer Oberflächenbeschichtung: Keine Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Einwegprodukt: Ja Graduated: Ja Mouth Style: Eng Bodenform: Mit Schikanen Verschlusstyp: Fest, nicht belüftet Verschlussgröße: 45 – 430 mm Unit Size: Case of 12
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Schikanen:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,730 kg
Verpackungsvolumen:
0,027 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 120,19008*
€ 142,09008*
Frei Haus
ab € 103,48*
€ 163,71*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,09008*
€ 169,0872
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,93004*
€ 164,13675
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,04012*
€ 163,07774
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,22004*
€ 162,10185
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,19008*
€ 143,0262
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 10,01584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.