Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikanenboden aus PETG: Steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41132800
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4113-2800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Kolbenschüttler
Fernbachkolben
Kulturkolben
Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikanenboden aus PETG: Steril Durch die Verwendung dieser Einweg-Kolben, die ideal für Suspensionskulturen sowie die Herstellung, Mischung oder Lagerung von Medien sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko. Kapazität (angloamerikanisch): 95 oz. Kapazität (metrisch): 2800 ml Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Form: Fernbach Oberflächenbeschichtung: Keine Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Einwegprodukt: Ja Graduated: Ja Mouth Style: Weite Bodenform: Mit Schikanen Verschlusstyp: Fest, nicht belüftet Verschlussgröße: 70 mm Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
2,8 l
Schikanen:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,830 kg
Verpackungsvolumen:
0,035 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 138,65*
€ 158,27*
Frei Haus
ab € 120,30*
€ 189,25*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,27*
€ 188,3413
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,84*
€ 186,6396
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,25*
€ 184,7475
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 138,65*
€ 164,9935
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 34,6625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.