Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4114NUNIS
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4114NUN-IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss Zur Verwendung mit (Geräte): Nunc Schraubverschlüsse Frequenz: 50/60 Hz Geschwindigkeit: Ca. 15 Sekunden pro Zyklus (Ver- oder Entdeckeln) Typ: Gerät zum Deckeln und Entdeckeln Kompatible Lagerungsröhrchen: Nunc-Röhrchen mit Schraubverschluss Entdeckelungsformat: 48-Kanal Beschreibung: Automatisierfreundlicher Capper/Decapper Abmessungen (L x B x H): 34 x 70 x 56 cm (13,4 x 27,6 x 22 in.) Elektrische Anforderungen: 110 bis 240 V, 50/60 Hz Nettogewicht (angloamerikanisch): 195 lb. Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Betrieb: Fernsteuerung über RS232; mittels Computer über mitgelieferte Treiber; manuelle Bedienung über Drucktasten Spannung: 110/240 V Unit Size: Case of 1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
59,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,754 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: schraubkappen, Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 97.886,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.