Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter, PP, Ø 40 mm, Länge 65 mm, Auslauf-Ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41194_31
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     41194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 40 mm
Trichter, PP, Ø 40 mm, Länge 65 mm, Auslauf-Ø 4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,003 kg
Länge:
65 mm
Stieldurchmesser:
4 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Randdurchmesser:
40 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Analysentrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
129
6
€ 12,95*
ab € 0,46*
€ 0,70*
1
€ 18,90*
ab € 0,48*
€ 0,73*
Lager 340
24
€ 8,50*
ab € 0,63*
€ 0,95*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,11*
21 Tage
31
1
€ 9,90*
ab € 0,87*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,63* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.