Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeflaschen, Braunglas (Borosilikatglas 3.3), mit blauem Verschluss und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41331136
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     41331136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindeflaschen, Braunglas (Borosilikatglas 3.3), mit blauem Verschluss und blauem Ausgießring, mit Teilung 2000 ml
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
2 l
Gewinde:
GL 45
Farbe:
Braun

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.