Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ uncodierte und alphanumerische Röhrchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4140
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Matrix™ uncodierte und alphanumerische Röhrchen Beschreibung: Leere Lagerungsröhrchen Kapazität (metrisch): 1,4 mL Verpackung: Großpackung, 1000/Karton Produktlinie: Matrix™ Kapazität (angloamerikanisch): 0,0473 fl oz. DNase-frei: Ja Fit for Purpose: PCR Ready Unit Size: Case of 1000
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0014 l
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,680 kg
Verpackungsvolumen:
0,005 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07647*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,09747*
€ 0,11599
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09497*
€ 0,11301
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09027*
€ 0,10742
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,08757*
€ 0,10421
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,07647*
€ 0,091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.