Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebgewebe Polyamid monofil, Maschenweite 70 µm, 100 x 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41419
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     4-1419
EAN/GTIN:
     4058072022228
Suchbegriffe:
Siebgewebe
polyamid siebgewebe 70µm
siebgewebe
siebgewebe polyamid
Hochwertige Präzisionsgewebe für anspruchsvolle technische Anwendungen. Verschiedene Monofil-Gewebe aus Polyamid

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.