Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebgewebe Polyamid monofil, Maschenweite 20 µm, 100 x 142 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41424
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     4-1424
EAN/GTIN:
     4058072022259
Suchbegriffe:
Siebgewebe
siebgewebe polyamid
siebgewebe
siebgewebe 20 µm
Hochwertige Präzisionsgewebe für anspruchsvolle technische Anwendungen. Verschiedene Monofil-Gewebe aus Polyamid

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,01*
€ 587,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,71*
€ 580,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,34*
€ 569,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,17*
€ 504,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.