Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebgewebe PP monofil, Maschenweite 150 µm, 100 x 102 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41442
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     4-1442
EAN/GTIN:
     4058072022303
Suchbegriffe:
Siebgewebe
siebgewebe polypropylen
siebgewebe
siebgewebe 150 μm
Monofiles Gewebe aus Polypropylen mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit. Für anspruchsvolle technische Anwendungen. Einsatztemperatur -30°C bis +90°C trocken. Feuchtigkeitsaufnahme < 0,01%.

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.