Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter, PP, Ø 100 mm, Länge 155 mm, Auslauf-Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41494
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     41494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Trichter, PP, Ø 100 mm, Länge 155 mm, Auslauf-Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,035 kg
Länge:
155 mm
Stieldurchmesser:
8 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Randdurchmesser:
100 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Analysentrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
12
€ 12,95*
ab € 1,20*
€ 1,89*
1
€ 18,90*
ab € 1,26*
€ 2,52*
Lager 340
12
€ 8,50*
ab € 1,65*
€ 2,53*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 3,68*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,65* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 30,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
00400125
ab € 3,09*
Sonstiges
k.A.
00400150
ab € 3,78*
Sonstiges
k.A.
00400225
ab € 8,65*
Sonstiges
k.A.
00400250
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.