Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSB-Probenflasche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-418644
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     418644
EAN/GTIN:
     4049991038407
Suchbegriffe:
BSB-Flasche Braunglas
BSB-Eigenkontrollmessung
BSB-Messgerät
BSB-Messsystem
BSB-Probenflasche für Sensoren, Braunglas, 500 ml
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,077 m
Verpackungsbreite:
0,077 m
Verpackungshöhe:
0,185 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,318 kg
Nettogewicht:
0,318 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 6,49*
ab € 7,70*
€ 11,84*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 8,12*
€ 12,71*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.