Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phosphat Reagenz I, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-419405
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     419405
EAN/GTIN:
     4049991039510
Suchbegriffe:
Testbesteck
Testkit für Wasseruntersuchung
Umwelt Testkit
Wasserprüfeinrichtung
Phosphat Reagenz I, 250 ml
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,055 m
Verpackungsbreite:
0,055 m
Verpackungshöhe:
0,195 m
Haltbarkeit (Tage):
365
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,306 kg
Nettogewicht:
0,306 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wasseruntersuchungsausrüstung, testbesteck phosphat, testbesteck, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 16,77*
€ 24,80*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 20,08*
€ 38,44*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.