Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborschale, PP weiß, innen LxB 180x240 mm, 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42011824
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     4201-1824
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Die Laborschalen sind praktische, ineinander stapelbare Allzweckschalen, mechanisch belastbar, bruchsicher, verwindungsstabil. Die Schalen haben einen kräftigen, abgerundeten Rand. Geeignet als Auffangwanne für umweltgefährdende, aggressive Stoffe, als Experimentierwanne, Ätzschale, Ablageschale für Instrumente, medizinische Schale, Fotoentwicklerschale, Warenauslegeschale und als Auslegeschale für Lebensmittel. PP, weiß Hergestellt im Spritzgussverfahren, nicht tiefgezogen Raumsparend ineinander stapelbar Schale nicht für Wärmeschrank oder Geschirrspülmaschine geeignet Temperaturbeständig bis +60 °C (kurzfristig bis +80 °C)
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
3 l
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
250 mm
Gefäßboden Tiefe:
240 mm
Gefäßboden Länge:
180 mm
Tiefe:
310 mm
Nettogewicht:
0,2255 kg
Ursprungsland:
Italien
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 12,95*
ab € 8,71*
€ 13,37*
€ 18,90*
ab € 7,93*
€ 13,96*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 9,38*
€ 15,17*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 17,05*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.