Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasstrichter, PE-HD, Ø 400 mm, Länge 365 mm, Auslauf-Ø 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42294
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     42294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Fasstrichter, PE-HD, Ø 400 mm, Länge 365 mm, Auslauf-Ø 42 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,492 kg
Länge:
365 mm
Stieldurchmesser:
42 mm
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Randdurchmesser:
400 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 46,12*
€ 60,10*
€ 14,90*
ab € 39,36*
€ 63,31*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 55,04*
€ 77,90*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 63,64*
€ 81,36*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.