Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Analysetrichter aus Polypropylen 114 ml Case of 36 77 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42500075
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4250-0075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysentrichter
Rundfilter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Nalgene™ Analysetrichter aus Polypropylen Thermo Scientific™ Nalgene Analysentrichter aus Polypropylen mit langem Stiel und Außenrippen werden mit Standard-Filterpapier verwendet. Rippen auf der Außenseite verhindern Lufteinschlüsse.  Chemikalienbeständig gegenüber einer breiten Palette von Laborchemikalien und -reagenzien Eine bruchsichere Alternative zu Glas Der Trichterkörper hat einen Winkel von 60° mit innen liegenden, um 58° geneigten Rippen für schnelle Filtration. Rippen auf der Außenseite verhindern Lufteinschlüsse. Dank ihrer Bruchsicherheit bieten diese Trichter aus Polypropylen jahrelange, zuverlässige Verwendung im Labor. Konstruiert für die Verwendung mit Standard-Filterpapier. Autoklavierbar Durchmesser oben (metrisch): 77 mm Kapazität (metrisch): 114 ml Durchmesser (metrisch) Ansatzstück: 7 mm Bezeichnung: Analysetrichter, Polypropylen, Durchm. oben: 77 mm; Stiellänge: 80 mm Länge Ansatzstück (metrisch): 80 mm Menge: 6/Pk.; 36/Cs.
Weitere Informationen:
Randdurchmesser:
75 mm
Stiel Länge:
80 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Nennvolumen:
0,114 l
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
1,190 kg
Verpackungsvolumen:
0,023 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,47*
Lager 340
36
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,22*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
ab 72 Pakete
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 180 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 360 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 18000 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Pakete
Mindestbestellmenge: 36 Pakete ( entspricht € 187,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.