Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ uncodierte und alphanumerische Röhrchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4271
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Matrix™ uncodierte und alphanumerische Röhrchen Beschreibung: Leere Lagerungsröhrchen Kapazität (metrisch): 0.75 ml Verpackung: 10 Latch Racks von 96 Röhrchen Produktlinie: Matrix™ Kapazität (angloamerikanisch): 0,0253 fl oz. DNase-frei: Ja Fit for Purpose: PCR Ready Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Nein
Nennvolumen:
0,00075 l
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,670 kg
Verpackungsvolumen:
0,007 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25953*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,29953*
€ 0,35644
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,25953*
€ 0,30884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.