Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ uncodierte und alphanumerische Röhrchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4273
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Matrix™ uncodierte und alphanumerische Röhrchen Beschreibung: Alphanumerische Lagerungsröhrchen Kapazität (metrisch): 0.75 ml Verpackung: 10 Latch Racks mit 96 Röhrchen/Karton Produktlinie: Matrix™ Sterilität: Unsteril Kapazität (angloamerikanisch): 0,0253 fl oz. DNase-frei: Ja Fit for Purpose: Sterile & PCR Ready Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Nein
Nennvolumen:
0,00075 l
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,670 kg
Verpackungsvolumen:
0,007 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: PCR-Rack, PCR-Ständer, kryoröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33354*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,39354*
€ 0,46831
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,38354*
€ 0,45641
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,33354*
€ 0,39691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.