Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser ''ELKA'', gebördelter Rand mm Ø ca. 100 x 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42770021
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42770021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser ''ELKA'', gebördelter Rand mm Ø ca. 100 x 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Länge:
100 mm
Material:
Kalk-Natron-Glas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.