Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser ''ELKA'', gebördelter Rand mm Ø ca. 100 x 12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42770027
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42770027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser ''ELKA'', gebördelter Rand mm Ø ca. 100 x 12
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Länge:
100 mm
Material:
Kalk-Natron-Glas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,17*
€ 22,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.