Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser ''ELKA'', gebördelter Rand mm Ø ca. 120 x 16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42770048
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42770048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 16x100
reagenzglas
hecht reagenzgläser
Reagenzgläser ''ELKA'', gebördelter Rand mm Ø ca. 120 x 16
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
120 mm
Material:
Kalk-Natron-Glas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,93*
€ 24,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.