Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser ''ELKA'', gebördelter Rand mm Ø ca. 180 x 18


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42770060
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42770060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser ''ELKA'', gebördelter Rand mm Ø ca. 180 x 18
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm
Länge:
180 mm
Material:
Kalk-Natron-Glas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,99*
€ 32,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.