Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser ''ELKA'', gebördelter Rand mm Ø ca. 180 x 20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42770063
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42770063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 20x100
reagenzglas
reagenzglas 180mm
Reagenzgläser ''ELKA'', gebördelter Rand mm Ø ca. 180 x 20
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Länge:
180 mm
Material:
Kalk-Natron-Glas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,19*
€ 49,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,89*
€ 42,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,57*
€ 41,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,09*
€ 40,57
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 30,32*
€ 36,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,50*
€ 30,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.