Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser aus FIOLAX® (Borosilikatglas), gebördelter Rand mm Ø ca. 100 x10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42771021
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42771021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzglas fiolax
Reagenzgläser aus FIOLAX® (Borosilikatglas), gebördelter Rand mm Ø ca. 100 x10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Länge:
100 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,66*
€ 30,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,56*
€ 20,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.