Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser aus FIOLAX® (Borosilikatglas), gebördelter Rand mm Ø ca. 100 x12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42771027
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42771027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser aus FIOLAX® (Borosilikatglas), gebördelter Rand mm Ø ca. 100 x12
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Länge:
100 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,72*
€ 27,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,79*
€ 23,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.