Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser aus FIOLAX® (Borosilikatglas), gebördelter Rand mm Ø ca. 180 x 18


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42771060
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42771060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser aus FIOLAX® (Borosilikatglas), gebördelter Rand mm Ø ca. 180 x 18
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm
Länge:
180 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,20*
€ 50,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,55*
€ 47,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,80*
€ 43,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,39*
€ 42,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,93*
€ 41,57
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 30,38*
€ 36,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,61*
€ 32,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.