Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser aus FIOLAX® (Borosilikatglas), gebördelter Rand mm Ø ca. 160 x 16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42771251
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42771251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser aus FIOLAX® (Borosilikatglas), gebördelter Rand mm Ø ca. 160 x 16
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
160 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,16675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,92*
€ 59,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,33*
€ 58,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,84*
€ 54,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,22*
€ 52,62
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 40,90*
€ 48,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,72*
€ 46,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,35*
€ 39,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.