Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, starkwandig, mit glattem Rand mm Ø ca. 40x 8 Nr. 42775009


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42775012
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42775012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 8 x 70
reagenzglas
reagenzglas 40mm
Reagenzgläser, starkwandig, mit glattem Rand mm Ø ca. 40x 8 Nr. 42775009 Durham-Reagenzglas - Durham tube - Tube Durham Nr. 42775024 Kahn-Glas, Coombs-Test-Röhrchen - Kahn tube, Coombs test tube - Tube de Kahn, Coombs tube à essais Nr. 42775027 für Blutgruppenuntersuchung - for blood test - pour l'examen de grou
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,164 kg
Durchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
Material:
Kalk-Natron-Glas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.