Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, starkwandig, mit glattem Rand mm Ø ca. 180 x18 Nr. 42775009


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42775060
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42775060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser, starkwandig, mit glattem Rand mm Ø ca. 180 x18 Nr. 42775009 Durham-Reagenzglas - Durham tube - Tube Durham Nr. 42775024 Kahn-Glas, Coombs-Test-Röhrchen - Kahn tube, Coombs test tube - Tube de Kahn, Coombs tube à essais Nr. 42775027 für Blutgruppenuntersuchung - for blood test - pour l'examen de grou
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,545 kg
Durchmesser:
18 mm
Länge:
180 mm
Material:
Kalk-Natron-Glas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,26*
€ 43,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,57*
€ 38,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,65*
€ 36,47
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,22*
€ 28,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.