Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser mit Schraubkappe, sterilisierbar ca. 160 x 16 mm Ø


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42782051
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42782051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Reagenzgläser mit Schraubkappe, sterilisierbar ca. 160 x 16 mm Ø
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
160 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schraubverschlusskappen, schraubkappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,52*
€ 67,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,50*
€ 61,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,76*
€ 55,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,94*
€ 54,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 44,14*
€ 52,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.