Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, starkwandig mit glattem Rand mm Ø ca. 160


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42787051
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42787051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 160 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, starkwandig mit glattem Rand mm Ø ca. 160 x16
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
160 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,66*
€ 92,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,78*
€ 87,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,60*
€ 84,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,38*
€ 82,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,20*
€ 71,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.