Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, starkwandig mit Bördelrand mm Ø ca. 160 x16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42788051
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42788051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 160 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, starkwandig mit Bördelrand mm Ø ca. 160 x16
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
160 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,45*
€ 96,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,89*
€ 93,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,41*
€ 88,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,36*
€ 78,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.