Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, starkwandig mit Bördelrand mm Ø ca. 180 x18


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42788060
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42788060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, starkwandig mit Bördelrand mm Ø ca. 180 x18
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm
Länge:
180 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,33*
€ 133,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,73*
€ 131,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,53*
€ 126,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,77*
€ 124,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,23*
€ 108,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.