Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, starkwandig mit Bördelrand mm Ø ca. 200 x38


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42788081
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42788081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 20cm
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, starkwandig mit Bördelrand mm Ø ca. 200 x38
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38 mm
Länge:
200 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,6089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 426,59*
€ 507,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 423,69*
€ 504,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 415,88*
€ 494,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 408,14*
€ 485,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 360,89*
€ 429,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.